Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø38mm 9Nm Oximo 40 SW40 SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 40 24kg 1242266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,6 1242266
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,6 1242266
Artikel-Nr.:
     262-D881B68
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242266
EAN/GTIN:
     3660849602024
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Lager Rohrmotor
Rohrmotor Ø38mm 9Nm Oximo 40 SW40 SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 40 24kg 1242266
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
38 mm mm
Drehmoment:
9 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
40 mm
Elektronische Hinderniserkennung:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
485 mm mm
Max. Rollladengewicht:
24 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorlager, Rohrmotor, Rolladenmotor, Rollladenantrieb, SmartHome Rohrmotor, somfy achtkantwelle sw 40, smarthome rohrmotor, rohrmotor somfy, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 279,57*
Frei Haus
ab € 233,10*
€ 282,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,36*
€ 288,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,22*
€ 291,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.