Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø38mm 4Nm SW40 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 40 Für Rollläden 1242328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkrohrmotor 1242328
Funkrohrmotor 1242328
Artikel-Nr.:
     262-D881B73
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242328
EAN/GTIN:
     3660849602642
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø38mm 4Nm SW40 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 40 Für Rollläden 1242328
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
38 mm mm
Drehmoment:
4 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
40 mm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
485 mm mm
Max. Rollladengewicht:
12 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, SmartHome Rohrmotor, somfy achtkantwelle sw 40, smarthome rohrmotor, rohrmotor somfy, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,76*
€ 265,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,92*
€ 266,16*
Frei Haus
ab € 217,72*
€ 268,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,73*
€ 277,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.