Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø38mm 13Nm SW40 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 40 Für Rollläden 1242359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø38mm 13Nm SW40 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 40 Für Rollläden 1242359
Artikel-Nr.:
     262-D881B82
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242359
EAN/GTIN:
     3660849602956
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø38mm 13Nm SW40 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 40 Für Rollläden 1242359
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
38 mm mm
Drehmoment:
13 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
40 mm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
520 mm mm
Max. Rollladengewicht:
36 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, SmartHome Rohrmotor, somfy achtkantwelle sw 40, smarthome rohrmotor, rohrmotor somfy, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,10*
€ 294,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,14*
€ 294,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,54*
€ 306,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.