| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D881C53 Herst.-Nr.: 1243607 EAN/GTIN: 3660849615437 |
| |
|
| | |
| Rohrmotor Ø45mm 15Nm Oximo 50 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 50 36kg 1243607 Weitere Informationen: | | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Art der Endschalter: | elektronisch | Außendurchmesser: | 45 mm mm | Drehmoment: | 15 Nm. Nm | Elektronische Hinderniserkennung: | ja | Elektronische Laufwegüberwachung: | ja | Für Markisen: | ja | Für Nutrohrwelle: | ja | Für Rollläden: | ja | Länge: | 655 mm mm | Max. Rollladengewicht: | 36 kg kg | Mit Adapter für Welle: | ja | Mit Mitnehmer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,95* | € 284,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,59* | € 286,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,27* | € 288,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 241,32* | € 292,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|