Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø60mm 60Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1243734


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D881C63
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1243734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 60Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1243734
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
60 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
637 mm mm
Max. Rollladengewicht:
135 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 60nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 297,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,05*
€ 297,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,57*
€ 309,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.