Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø60mm 60Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1243790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø60mm 60Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1243790
Artikel-Nr.:
     262-D881C65
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1243790
EAN/GTIN:
     3660849617264
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 60Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1243790
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
60 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
637 mm mm
Max. Rollladengewicht:
135 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 60nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,63*
€ 385,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,36*
€ 386,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,24*
€ 403,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,23*
€ 459,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.