Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f cws 50x15mm Standard 2888CH.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL-K 1f cws 50x15mm Standard 2888CH.6
Artikel-Nr.:
     262-D884C85
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126389296
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20
Geräteträger SL-K 1f cws 50x15mm Standard 2888CH.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm mm
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,76*
€ 22,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,86342*
€ 22,40342*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,2119*
€ 22,8219*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40342*
€ 26,66007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93342*
€ 26,10077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73342*
€ 24,67277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97342*
€ 23,76837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32342*
€ 22,99487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86342*
€ 18,87747
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.