Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f rws 50x15mm Standard 2888CH.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetank rws Ausschnitt 74x74 mm 2888CH.3
Gerätetank rws Ausschnitt 74x74 mm 2888CH.3
Artikel-Nr.:
     262-D884D27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126389289
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger ip20
Geräteträger SL-K 1f rws 50x15mm Standard 2888CH.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm mm
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,80*
€ 22,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,89342*
€ 22,47342*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,2419*
€ 22,9019*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47342*
€ 26,74337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95342*
€ 26,12457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84342*
€ 24,80367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10342*
€ 23,92307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40342*
€ 23,09007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89342*
€ 18,91317
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.