Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst sw 112x2000mm unbeh glatt RAL9005 DH55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelheber BS-Kanal-System DH55
Deckelheber BS-Kanal-System DH55
Artikel-Nr.:
     262-D884D37
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126386325
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal
Abdeckung für Installationskanal
Brüstungskanal-Oberteil
Oberteil GEB-K Kst sw 112x2000mm unbeh glatt RAL9005 DH55
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Breite:
112 mm mm
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 20,5998*
€ 24,0998*
1
€ 5,00*
ab € 19,28*
€ 27,04*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 27,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,824*
€ 31,574*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,574*
€ 37,57306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,994*
€ 36,88286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,184*
€ 34,72896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,304*
€ 33,68176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,834*
€ 31,93246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,824*
€ 27,16056
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.