Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 26-30mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D884D56
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126380910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen kabel
bbs schelle
Bügelschelle 26-30mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A30
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
26 - 30 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen 26-3, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67282*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05282*
€ 4,82286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78282*
€ 4,50156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66282*
€ 4,35876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53282*
€ 4,20406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38282*
€ 4,02556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67282*
€ 3,18066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.