Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst lgr aufrast hfr unbeh RAL7035 OTschnittkasch BSVI80.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßabdeckung GEB-K Kst lgr aufrast hfr unbeh RAL7035 OTschnittkasch BSVI80.8
Artikel-Nr.:
     262-D884E49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365962
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst lgr aufrast hfr unbeh RAL7035 OTschnittkasch BSVI80.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
66 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 3,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,0331*
€ 3,2831*
€ 3,90*
ab € 2,29*
€ 3,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,39391*
€ 3,81391*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81391*
€ 4,53855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38391*
€ 4,02685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19391*
€ 3,80075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04391*
€ 3,62225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91391*
€ 3,46755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39391*
€ 2,84875
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.