Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst rws CEE60mm HKLD1P1/130.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D884E57
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126349580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst rws CEE60mm HKLD1P1/130.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
71 mm mm
Durchmesser Öffnung:
71 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Höhe der Öffnung:
71 mm mm
Länge:
95 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
130 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16072*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85072*
€ 14,10236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80072*
€ 14,04286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29072*
€ 13,43596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61072*
€ 12,62676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21072*
€ 12,15076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16072*
€ 9,71126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.