Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 150mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO150.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D884E94
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126348620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 150mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO150.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
150 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69299*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63299*
€ 6,70326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33299*
€ 6,34626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14299*
€ 6,12016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86299*
€ 5,78696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62299*
€ 5,50136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69299*
€ 4,39466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.