Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 190mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO190.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D884E96
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126348644
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 190mm lgr unbeh RAL7035 OTschnittkasch SVO190.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
190 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
190 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,5503*
€ 4,6303*
1
€ 5,00*
ab € 3,02*
€ 4,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0265*
€ 4,7165*
1
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 5,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,87126*
€ 6,00126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00126*
€ 7,1415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51126*
€ 6,5584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25126*
€ 6,249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04126*
€ 5,9991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77126*
€ 5,6778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87126*
€ 4,6068
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.