Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 230mm rws unbeh RAL9010 OTschnittkasch SVO230.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D884E97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126346480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 230mm rws unbeh RAL9010 OTschnittkasch SVO230.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
230 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
230 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97623*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03623*
€ 7,18311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69623*
€ 6,77851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50623*
€ 6,55241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19623*
€ 6,18351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94623*
€ 5,88601
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97623*
€ 4,73171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.