Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät BACnet REG LED m.LED-Anz 1108871302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-D891D91
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108871302
EAN/GTIN:
     4250184151937
Suchbegriffe:
Aktor
Ausgabemodul
Azimuthsteuerung
Binärausgang
Kombi IO Gerät BACnet REG LED m.LED-Anz 1108871302
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
BACnet
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Anzahl der Eingänge:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 28 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
LED ansteuern:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 136,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,89*
€ 137,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,58*
€ 142,17*
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 142,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,22*
€ 180,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,81*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 28,22*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.