Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät BACnet REG 10Eing LED m.LED-Anz 1108811319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-D891D96
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108811319
EAN/GTIN:
     4250184138709
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaismodul
industrierelais btr
industrierelais
Kombi IO Gerät BACnet REG 10Eing LED m.LED-Anz 1108811319
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
BACnet
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Anzahl der Eingänge:
10
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 28 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
0 - 24 V
LED ansteuern:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Binäreingang, BIN-IN, BIN-OUT, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Lüftungsklappe, Rollladenaktor, Schaltaktor, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,60*
€ 109,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,50*
€ 109,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,27*
€ 111,58*
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 113,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,93*
€ 143,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,81*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 28,22*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 65,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.