Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät BACnet REG 4Eing LED m.LED-Anz 11088013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-D891E08
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11088013
EAN/GTIN:
     4250184138693
Suchbegriffe:
Triac
triac
Kombi IO Gerät BACnet REG 4Eing LED m.LED-Anz 11088013
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
BACnet
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Anzahl der Eingänge:
4
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 28 V V
Bemessungsstrom:
0.5 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion Schalten:
ja
LED ansteuern:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.8 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Binäreingang, BIN-IN, BIN-OUT, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Lüftungsklappe, Rollladenaktor, Schaltaktor, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Zwischenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 107,23*
€ 129,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,71*
€ 129,82*
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 134,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,47*
€ 140,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,11*
€ 172,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,89*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,98*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.