Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz RJ45-Bu gr 820032-0103-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 820032-0103-I Steckdosenzubehör Grau
METZ CONNECT 820032-0103-I Steckdosenzubehör Grau
Artikel-Nr.:
     262-D891E32
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0103-I
EAN/GTIN:
     4250184149842
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Staubschutz RJ45-Bu gr 820032-0103-I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappe
Breite:
14.4 mm
Durchmesser:
15.49 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Höhe:
4.06 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Klappe, LC-Blindstopfen, LC-Staubschutz, LWL-Blindstopfen, LWL-Staubschutz, MTRJ-Blindstopfen, MTRJ-Staubschutz, RJ45-Blindstopfen, RJ45-Schutzkappe, RJ45-Staubschutz, SC-Blindstopfen, Scharnier-Staubschutz, SC-Staubschutz, SFF-Blindstopfen, SFF-Staubschutz, Staubschutz, Staubschutz für modulare Steckverbinder, Staubschutzkappe, Staubschutzklappe, ST-Blindstopfen, ST-Staubschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,29*
1
€ 4,99*
ab € 0,17*
€ 0,30*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,30*
10
€ 5,46*
ab € 0,177*
€ 0,307*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.