Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f IP67 Metall IEC-PAS 14010850F0ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D891G28
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14010850F0ME
EAN/GTIN:
     4250184123699
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Steckergehäuse
steckergehäuse ip67
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Datendose 1f IP67 Metall IEC-PAS 14010850F0ME
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: btr steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,571*
€ 12,161*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 12,18*
10
Frei Haus
ab € 9,961*
€ 12,631*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,45*
€ 13,37*
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1402900820-I
ab € 15,81*
Zubehör
Metz Connect
1401088002KI
ab € 2,001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.