Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA Ø20mm ger M20x1,5 IP65 Polyamid (PA) M20 x 1,5 gr PSR20-S-M20-PA66-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J76
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40704
EAN/GTIN:
     4031026410708
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Schlauchverschraubung Kst PA Ø20mm ger M20x1,5 IP65 Polyamid (PA) M20 x 1,5 gr PSR20-S-M20-PA66-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
33 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,571*
€ 3,391*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,42*
10
€ 3,90*
ab € 2,649*
€ 3,489*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 3,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50135
ab € 0,25*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40003
ab € 5,47334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.