Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA Ø16mm gr M16x1,5 IP65 Polyamid (PA) M16 x 1,5 PSR16-90-M16-PA66-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M16, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M16, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M16, grau
Artikel-Nr.:
     262-D891J82
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PA Ø16mm gr M16x1,5 IP65 Polyamid (PA) M16 x 1,5 PSR16-90-M16-PA66-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
26 mm mm
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, winkel schlauchverschraubung, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 6,76*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 6,83*
10
€ 5,46*
ab € 6,869*
€ 6,869*
10
Frei Haus
ab € 7,074*
€ 7,074*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.