Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst Metall Ø16mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC16-FMC-M20-NPB/PA6-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J90
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41003
EAN/GTIN:
     4031026410845
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst Metall Ø16mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC16-FMC-M20-NPB/PA6-ML(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Gesamthöhe:
26 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m20, installationskanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,231*
€ 7,971*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 8,00*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 8,09*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 8,20*
10
Frei Haus
ab € 6,417*
€ 8,217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.