Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst Metall Ø63mm M63 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC63-FMC-M63-NPB/PA6-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J96
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41009
EAN/GTIN:
     4031026410906
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst Metall Ø63mm M63 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC63-FMC-M63-NPB/PA6-ML
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Gesamthöhe:
70 mm mm
Gesamtlänge:
58.8 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
20 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m63 ip68, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,04*
€ 76,28*
€ 4,00*
ab € 59,12*
€ 76,39*
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 78,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,37*
€ 79,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,03*
€ 132,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.