Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder ST 29,6-32mm IP68 ger LEGRAND387873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D894B19
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387873
EAN/GTIN:
     8009561102439
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung
Wellschlauchverbinder ST 29,6-32mm IP68 ger LEGRAND387873
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 - 150 °C
Nenngröße:
29.6 - 32 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,42*
1
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 22,46*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 22,75*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 24,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.