Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D894E96
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8406069
EAN/GTIN:
     8714161198712
Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406069
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Ausführung:
Geräte-Einbauset quadratisch
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich:
ja
Breite:
84 mm
Einbaubare Geräte modular 45 mm:
ja
Geeignet für 230 V:
ja
Höhe:
35 mm
Länge:
238 mm
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,21*
€ 61,22*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 62,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,86*
€ 75,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.