Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollplatte Ant.dose ws mt Schraubbef VP ohne SZU2-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SZU 2-02 Weiß
Axing SZU 2-02 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D895H57
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU00202
EAN/GTIN:
     7611682002362
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
antennendoseabdeckung axing
Vollplatte Ant.dose ws mt Schraubbef VP ohne SZU2-02
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Vollplatte
Weitere Suchbegriffe: 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, Multimediadose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,13*
4 Tage
41
€ 9,45*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.