Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose SatBK 2f 10dB860 10dB2150 3,5dB860 4dB2150 BSD21-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 21-10 Steckdose TV + Radio Braun
Axing BSD 21-10 Steckdose TV + Radio Braun
Artikel-Nr.:
     262-D895H65
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD02110
EAN/GTIN:
     7611682002447
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
SAT-Dose
TV/RF-Antennendose
Durchgangsdose SatBK 2f 10dB860 10dB2150 3,5dB860 4dB2150 BSD21-10
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Durchgangsdose
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
4 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
3.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, axing sat-dose, sat-antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, Multimediadose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,53*
2 Tage
8
€ 9,45*
ab € 8,99*
€ 12,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.