Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Anschlusskabel 1,25m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK125-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAK12590 Koaxialkabel 1,25 m IEC Weiß
Axing BAK12590 Koaxialkabel 1,25 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D895H96
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK12590
EAN/GTIN:
     7611682011258
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Anschlusskabel 1,25m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK125-90
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.25 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: axing iec-anschlusskabel, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
€ 9,45*
ab € 1,73*
€ 2,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.