Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Anschlusskabel 1,5m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK150-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAK15090 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Axing BAK15090 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D895H97
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK15090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Anschlusskabel 1,5m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK150-90
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 1,63*
€ 1,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,14*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,38*
7 Tage
100
9
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 3,25*
1
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.