Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Anschlusskabel 2,5m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK250-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAK25090 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Axing BAK25090 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D895H98
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK25090
EAN/GTIN:
     7611682012507
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Anschlusskabel 2,5m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK250-90
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2.5 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 2,33*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 2,35*
10 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.