Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 4400K p15 Stecker Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS1000W/NDL/SUVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     262-D896A92
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321591944
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi
Halogen-Metalldampflampe 1000W 4400K p15 Stecker Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS1000W/NDL/SUVS
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4400 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
280 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Lampenbezeichnung:
T12
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W Im/W
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Lichtfarbe:
842
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Sockel:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe hqi, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 238,72*
€ 262,47*
11 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 273,22*
3 Tage
13
1
€ 4,96*
ab € 231,04*
€ 297,42*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 306,51*
€ 306,51*
1
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 317,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.624,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.