Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 762-4205/8000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 762-4205/8000-001
Artikel-Nr.:
     262-D904A79
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4205/8000-001
EAN/GTIN:
     4066966056273
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 762-4205/8000-001
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
1
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Breite der Front:
420 mm
Einbautiefe:
58 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
283 mm
Max. Hauptspeicher:
4096 MB Mbyte
Mit Touchscreen:
ja
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,21*
€ 2.739,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.287,65*
€ 2.722,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,70*
€ 2.629,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,30*
€ 2.568,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,48*
€ 2.510,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.