Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 1HWRS485 762-4305/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D904A81
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4305/8000-002
EAN/GTIN:
     4066966056303
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 1HWRS485 762-4305/8000-002
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
1
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Breite der Front:
420 mm
Einbautiefe:
78 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
283 mm
Max. Hauptspeicher:
4096 MB Mbyte
Mit Touchscreen:
ja
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.215,11*
€ 2.372,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.218,64*
€ 2.377,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.329,15*
€ 2.477,16*
Frei Haus
ab € 2.477,01*
€ 2.633,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.491,92*
€ 2.659,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,74*
€ 3.165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,96*
€ 3.148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,36*
€ 3.064,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.531,62*
€ 3.012,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.491,92*
€ 2.965,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
762-9001
ab € 14,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.