Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltsensor 24V 0-40Bft -30-60°C 400A 1870932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschutzzentrale f.KNX Wetterstation 1870932
Sonnenschutzzentrale f.KNX Wetterstation 1870932
Artikel-Nr.:
     262-D905J89
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870932
EAN/GTIN:
     3660849592172
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
SmartHome Wetterstation
Umweltsensor 24V 0-40Bft -30-60°C 400A 1870932
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bemessungsstrom:
400 A
Nennspannung:
24 V
Temperaturwert einstellbar:
-30 - 60 °C °C
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 40 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: Wetter-Station, Wetterstation, wetterstation somfy, wetter station, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 895,76*
€ 994,16*
Frei Haus
ab € 898,90*
€ 998,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 903,74*
€ 1.003,98*
Frei Haus
ab € 914,11*
€ 1.007,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 992,00*
€ 1.091,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,16*
€ 1.183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,21*
€ 1.160,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,74*
€ 1.121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,26*
€ 1.096,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,76*
€ 1.065,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.