Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster AP 868,95MHz 3k IP30 Batt Rollingcode-System 1870958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D905J92
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870958
EAN/GTIN:
     3660849594886
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funktaster AP 868,95MHz 3k IP30 Batt Rollingcode-System 1870958
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
3
Funkfrequenz:
868.95 MHz MHz
Funktaster auf Putz:
ja
Reichweite:
150 m m
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
Batterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,90*
€ 70,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,99*
€ 70,17*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,99*
€ 71,26*
3 Tage
108
€ 6,40*
ab € 56,26*
€ 71,55*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 71,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.