Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Feldbus-Netzteil AC 8 DC 29,5-31,6V 2,8A 85-264V 49x131x109mm POWERSUPPLY230VAC2,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-i Netzteil 115/230VAC AC1226
AS-i Netzteil 115/230VAC AC1226
Artikel-Nr.:
     262-D907E66
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC1226
EAN/GTIN:
     4021179002219
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
SPS-Feldbus-Netzteil AC 8 DC 29,5-31,6V 2,8A 85-264V 49x131x109mm POWERSUPPLY230VAC2,8A
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
29.5 - 31.6 V
Breite:
49 mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Höhe:
131 mm
Max. Ausgangsstrom DC:
2.8 A
Tiefe:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: ifm asi-netzteil, as-i netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,82*
€ 327,64*
Frei Haus
ab € 293,84*
€ 330,83*
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 334,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,44*
€ 339,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,41*
€ 359,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.