Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR38 12,5W 2700K 1035lm ws G 15° AC Ø120x132mm 220-240V RL-PAR38120827/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit Lampe LED Essence PAR38 E27 RL-PAR38 120 827/SP/E27, 12,5W
LED Retrofit Lampe LED Essence PAR38 E27 RL-PAR38 120 827/SP/E27, 12,5W
LED Retrofit Lampe LED Essence PAR38 E27 RL-PAR38 120 827/SP/E27, 12,5W
Artikel-Nr.:
     262-D912H26
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43819344
EAN/GTIN:
     4008597193446
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR38 12,5W 2700K 1035lm ws G 15° AC Ø120x132mm 220-240V RL-PAR38120827/SP
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
15 - 15 °
Bauform:
PAR38
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1035 lm
Durchmesser:
120 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
12.5 - 12.5 W
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1035 - 1035 lm
Lichtstärke:
11000 cd
Länge:
132 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
106 - 106 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,27*
€ 11,27*
1
€ 8,50*
ab € 10,29*
€ 14,91*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,11*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 15,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.