Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 19,6Wm rgbw 4000K 5000mm 120Stkm IP66 LED nicht austauschbar DC LSPFM-1000/RGBW/840/5/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D912J37
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075436176
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtband 19,6Wm rgbw 4000K 5000mm 120Stkm IP66 LED nicht austauschbar DC LSPFM-1000/RGBW/840/5/IP66
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Breite:
14 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
5 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
19.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
1150 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Max. Systemleistung:
98 W
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 153,86*
€ 169,50*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 173,08*
€ 173,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 181,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 153,39*
€ 181,73*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 182,75*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.000,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451261
ab € 2,82*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451292
ab € 1,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451179
ab € 6,62*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451209
ab € 3,99*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451230
ab € 7,11*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,38*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.