Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger ws Kst L35mm H15mm LL515ZCUUNIVWH(5PCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D916B03
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77313499
EAN/GTIN:
     8719514773134
KupplungVerbinder ger ws Kst L35mm H15mm LL515ZCUUNIVWH(5PCS)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,02*
€ 22,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 22,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 23,93*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 17,80*
€ 24,98*
€ 3,90*
ab € 18,24*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.