Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtlicht ws m.Lichtsen m.LM BWM Mit Lichtsensor NIGHTLUXCARTOONSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D916E35
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075575592
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Nachtlicht ws m.Lichtsen m.LM BWM Mit Lichtsensor NIGHTLUXCARTOONSENSOR
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lampenleistung:
0.2 - 0.2 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
4.5 - 4.5 V
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Leuchte, Orientierungslicht, Programmierbares Nachtlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 7,83*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,18*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 10,96*
1
€ 5,00*
ab € 7,68*
€ 11,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.