Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtlicht ws m.Lichtsen sw m.LM Mit Lichtsensor LUNETTAEDGESENSOR3000KBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D916F13
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854088551
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht
Nachtlicht ws m.Lichtsen sw m.LM Mit Lichtsensor LUNETTAEDGESENSOR3000KBLACK
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Lampenleistung:
12.5 - 12.5 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Steckdose:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Spannungsart:
AC
USB-Anschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Orientierungslicht, Programmierbares Nachtlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 7,26*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,16*
1
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.