Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 8,5W 2200-5000K 1LED 330lm EVG ws Mit Dimmer m.LM 220-240V SUN@HOMEGEN2MOODLIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D916F14
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854090240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer
LED-Wohnraumleuchte 8,5W 2200-5000K 1LED 330lm EVG ws Mit Dimmer m.LM 220-240V SUN@HOMEGEN2MOODLIGHT
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
200 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
weiß
Farbtemperatur:
2200 - 5000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8.5 - 8.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
210 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Leuchtenlichtausbeute:
39 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
8.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Schreibtischleuchte, Standleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 33,63*
€ 33,63*
1
€ 5,00*
ab € 32,30*
€ 43,82*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 33,58*
€ 44,30*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 37,56*
€ 49,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 196,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.