Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 360° 230V ws mt IP40 fernb 600W Konstantlichtregelung 10XBASICEXPRESSPD360°08IR1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder 10x BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
Decken-Präsenzmelder 10x BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
Decken-Präsenzmelder 10x BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH
Artikel-Nr.:
     262-D916G49
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10431807
EAN/GTIN:
     4015120431807
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder AP 360° 230V ws mt IP40 fernb 600W Konstantlichtregelung 10XBASICEXPRESSPD360°08IR1C
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
10 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
0 mm
Durchmesser:
79 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
62 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbautiefe:
57 mm
Einschaltverzögerung:
30 s
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
79 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
78 A A
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
2.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
600 W W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
57 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-25 - 50 °C
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 452,57*
€ 532,89*
Frei Haus
ab € 459,77*
€ 537,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,32*
€ 537,69*
Frei Haus
ab € 465,51*
€ 542,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.