Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 7W IP65 DALI Metallgeh dyn Dimmung DALI 410x80x60mm ALVABL700/100ASSEMBLYGROUPDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 ASSEMBLY GROUP DRIVER DALI
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 ASSEMBLY GROUP DRIVER DALI
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 ASSEMBLY GROUP DRIVER DALI
Artikel-Nr.:
     262-D916G69
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10521867
EAN/GTIN:
     4015120521867
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 7W IP65 DALI Metallgeh dyn Dimmung DALI 410x80x60mm ALVABL700/100ASSEMBLYGROUPDRIV
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
7 - 7 W
Breite:
80 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
60 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
410 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 153,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,82*
€ 154,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.