Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 16W IP65 DALI Metallgeh dyn Dimmung DALI 320x110x95mm ALVABL940/170ASSEMBLYGROUPDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Zubehör ALVA BL 940/170 ASSEMBLY GROUP DRIVER MD DALI
Elektrisches Zubehör ALVA BL 940/170 ASSEMBLY GROUP DRIVER MD DALI
Elektrisches Zubehör ALVA BL 940/170 ASSEMBLY GROUP DRIVER MD DALI
Artikel-Nr.:
     262-D916G74
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10521911
EAN/GTIN:
     4015120521911
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 16W IP65 DALI Metallgeh dyn Dimmung DALI 320x110x95mm ALVABL940/170ASSEMBLYGROUPDRIV
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
16 - 16 W
Breite:
110 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
95 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
320 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 186,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,57*
€ 187,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.