Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zu-Abluftventil Kst ws ALD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Außenluftdurchlass ALD 10
MC Außenluftdurchlass ALD 10
Artikel-Nr.:
     262-D919J97
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0054
EAN/GTIN:
     4012799520542
Zu-Abluftventil Kst ws ALD10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Frontbreite:
150 mm
Frontlänge:
580 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 69,38*
€ 85,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,90*
€ 90,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,17*
€ 94,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,50*
€ 97,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,59*
€ 116,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0154
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.