Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor SCS REG 2Ausg 6A 230V Handschaltung BTICINOF430/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand BTF430/2 Leistungsrelais Mehrfarbig
Legrand BTF430/2 Leistungsrelais Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     262-D924F96
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F430/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Heizungsaktor SCS REG 2Ausg 6A 230V Handschaltung BTICINOF430/2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
SCS
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
2
Handschaltung:
ja
Max. Ausgangsstrom:
6 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 59,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,54*
€ 59,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,80*
€ 62,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,88*
€ 69,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,48*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.