Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D924G12 Herst.-Nr.: F420 EAN/GTIN: 8012199738741 |
| |
|
| | |
| Szenarienmodul SCS REG LED 2TE IP20 m.LED-Anz BTICINOF420 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | SCS | Ausführung: | Szenarienmodul | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Updatefähig: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,30* | € 116,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,87* | € 117,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,42* | € 135,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,54* | € 139,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 120,14* | € 149,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|