Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor SCS C-Last REG 2TE 4Ausg 6A 1500W 27-230V Vor Ort-Handbedienung BTICINOF411/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand F411/4 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand F411/4 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D924G84
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     F411/4
EAN/GTIN:
     8012199425061
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Schaltaktor SCS C-Last REG 2TE 4Ausg 6A 1500W 27-230V Vor Ort-Handbedienung BTICINOF411/4
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
SCS
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausgangsleistung:
460 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
27 - 230 V V
Bemessungsstrom:
2 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
1500 W W
Max. Schaltstrom:
6 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Rollladenaktor, Schaltaktor, schaltaktor 6a, schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 9,70*
ab € 56,85*
€ 72,43*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 73,42*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 73,86*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 60,33*
€ 76,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,74*
€ 93,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.